Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-25U3-Becrux Schwarz 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-25U3-Becrux Schwarz 2.5"
LC-Power LC-25U3-Becrux Schwarz 2.5"
LC-Power LC-25U3-Becrux Schwarz 2.5"
LC-Power LC-25U3-Becrux Schwarz 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17687532
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-25U3-BECRUX
EAN/GTIN:
     4260070123412
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Hochwertiges externes Gehäuse für 6,35cm/2,5“-SATA-Festplatten mit Aluminiumkörper für eine exzellente Wärmeabfuhr. Stilvolles, modernes Design und USB 3.0-Anschluss für höchste Datenübertragungsgeschwindigkeiten.

- USB 3.0, abwärtskompatibel zu USB 2.0/1.1 .
- Für eine 2,5"-SATA-Festplatte.
- Unterstützt SATA I/II/III bis zu 6 Gb/s.
- Plug‘n‘Play.
- Kompletter Aluminiumkörper.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
220 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/7 Mac 8.6 Linux 2.4 +
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.