Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Patch cable S-FTP Cat.7, 0,5 m cable boot yellow, LSZH grey, Cross-Over Netzwerkkabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner Patch cable S-FTP Cat.7, 0,5 m cable boot yellow, LSZH grey, Cross-Over Netzwerkkabel Grau
Telegärtner Patch cable S-FTP Cat.7, 0,5 m cable boot yellow, LSZH grey, Cross-Over Netzwerkkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1762382
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L00000A0102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Telegärtner bietet für den Einsatz in Büroumgebungen ein breites Sortiment an Patchkabel in verschiedensten Kategorien, Farben und Längen an. So werden z.B. unter Verwendung von Cat.7 Rohkabeln die übertragungstechnischen Eigenschaften einer Strecke Klasse E nach ISO/IEC Ausgabe 2 mit großem Abstand erfüllt und durch Zertifikate belegt. Zudem weisen alle Patchkabel einen Rasthebelschutz auf und sind durch eine angespritzte Tülle besonders robust und geschützt.

Für die Anwendung Gigabit Ethernet sieht die ISO/IEC 11801 Ausgabe 2 höhere Anforderungen an die Komponenten der Kategorie 5 vor (Cat.5e). Die Patchkabel Cat.5e erfüllen bereits diese Anforderungen für den Aufbau einer Übertragungsstrecke Klasse D und bieten somit die Grundlage für zukunftssichere Netzwerkverkabelungen.

Telegärtner bietet für den Einsatz in Schaltschränken und geschützten Umgebungen in Schutzklasse IP20 ein breites Sortiment an Patchkabeln in verschiedensten Kategorien, Farben und Längen an. So werden z.B. unter Verwendung von Cat.7 Rohkabeln die übertragungstechnischen Eigenschaften einer Strecke Klasse E nach ISO/IEC 11801:2002 bzw. ISO/IEC 24702:2006 mit großem Abstand erfüllt und durch Zertifikate belegt. Sie erfüllen die Anforderungen zur Übertragung von 10 Gigabit Ethernet nach IEEE 802.3an. Zudem weisen alle Patchkabel einen Rasthebelschutz auf und sind durch eine angespritzte, farbige Tülle besonders robust und geschützt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 0,5 Meter (ab € 7,24* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.