Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 64GB CF Kompaktflash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 64GB CF Kompaktflash
Transcend 64GB CF Kompaktflash
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17540650
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GCF170
EAN/GTIN:
     760557824145
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Transcends Industrie CF170 CompactFlash-Karten werden mit schnellen Datenübertragungsrate und einer besonders großen Kapazität ausgestattet und eignen sich deshalb hervorragend für embedded Systeme, medizinische Instrumente, Straßenüberwachungssysteme und andere industrielle Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen. Dank der Verwendung von Static Data Refresh und Early Retirement sind CF170 CF Karten besonders wenig fehleranfällig, verfügen über hohe Datenintegrität und haben eine erweiterte Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.8 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Gewicht
5 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI UDMA-5 CFA 6.0
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
Kompaktflash
Lesegeschwindigkeit
89.20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
61.27 MB/s
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Speicherspannung
3.3,5 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.