Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 22510010 Telefonkabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 22510010 Telefonkabel 0,5 m Schwarz
Rutenbeck 22510010 Telefonkabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17500355
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     22510010
EAN/GTIN:
     4043921057735
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Adapter TAE
TAE Adapter
Adapterkabel TAE
Adapterkabel TAE/UAE; 0,5 m; zur Einspeisung von analogen Telefonsignalen in eine line21-Linie (z. B. 1. TAE auf line21-UAE 8/8)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
15 g
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
TAE
Anschluss 2
UAE
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.