Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 10x AAA 4103 Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 10x AAA 4103 Einwegbatterie Alkali
Varta 10x AAA 4103 Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     832-105565
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04103 229 410
EAN/GTIN:
     4008496635016
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
ARTA Primärbatterien bieten die optimale Energielösung für Ihre Alltagsgeräte, vom Spielzeug über Digitalkameras bis hin zu Fernbedienungen und vielen mehr. Passend zu jedem Energieverbrauch, haben wir das VARTA LONGLIFE Batterie-Sortiment entwickelt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
10 Stück(e)
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
11 g
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,04*
€ 2,82*
1 Tag
168
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,96*
3 Tage
19
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 2,16*
€ 2,97*
3 Tage
70
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,15*
€ 2,97*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,22*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04106 229 224
ab € 5,37*
Ähnlich
Varta
04103 229 224
ab € 5,19*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,33*
Ähnlich
Varta
48064
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
48041
ab € 0,40*
Ähnlich
Varta
V23GA
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.