Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin 4GB DDR3-1600 Speichermodul 1 x 4 GB 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin 4GB DDR3-1600 Speichermodul 1 x 4 GB 1600 MHz
Mushkin 4GB DDR3-1600 Speichermodul 1 x 4 GB 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-17376340
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     992027
EAN/GTIN:
     846651016768
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
PC / Server
CAS Latenz
11
Speicherspannung
1.5 V
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 4gb, ddr ram, ddr3 ram mushkin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.