Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Classic A23 Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer Classic A23 Einwegbatterie Alkali
Energizer Classic A23 Einwegbatterie Alkali
Energizer Classic A23 Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1697952
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     608305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie MN21
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Energizer® ist seit Jahrzehnten weltweit der Marktführer bei kleinen elektronischen Batterien. Sie können sich also auf die höchste Qualität der Batterien verlassen, mit denen all Ihre elektronischen Geräte betrieben werden, ob im Blutzucker-Messgerät oder bei neuesten Spielen oder Spielzeugen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Form
Zylinder
Typ
A23
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
A23
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3678*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5878*
€ 0,69948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5178*
€ 0,61618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4978*
€ 0,59238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4078*
€ 0,48528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3978*
€ 0,47338
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3678*
€ 0,43768
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
629563
ab € 2,57*
Zubehör
Energizer
608306
ab € 0,94*
Zubehör
Energizer
629564
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.