Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer E90 Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer E90 Einwegbatterie Alkali
Energizer E90 Einwegbatterie Alkali
Energizer E90 Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     690-216178
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     629563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie AM5
Batterie LR1
Batterie N
Lady Batterie
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Form
Zylinder
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
25 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
7
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,57*
€ 3,81*
3 Tage
7
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,58*
€ 3,82*
3 Tage
61
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,78*
€ 4,13*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,50*
€ 9,49*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
608305
ab € 0,3678*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.