Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TC-NT2 Netzwerkanalysator Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TC-NT2 Netzwerkanalysator Blau, Weiß
Trendnet TC-NT2 Netzwerkanalysator Blau, Weiß
Trendnet TC-NT2 Netzwerkanalysator Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1668915
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-NT2
EAN/GTIN:
     710931401011
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
108 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Merkmale
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Produktfarbe
Blau, Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Energiebedarf
DC 9V
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, trendnet kabeltester, lan prüfgerät, NWA, VNA, NA, Impedanzmessung, Impedanz messen, Wellenwiderstand, Wellenwiderstand messen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.