Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 04178101401 Einwegbatterie SR43 Siler-Oxid (S)


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Varta 04178101401 Einwegbatterie SR43 Siler-Oxid (S)
Varta 04178101401 Einwegbatterie SR43 Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-45550809
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04178 101 401
EAN/GTIN:
     4008496273638
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Viel Energie aus kleinen Zellen: für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras oder andere elektronische Anwendungen. Damit Ihre Geräte immer einsatzbereit sind.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR43
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
105 mAh
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Höhe
4.2 mm
Durchmesser
11.6 mm
Gewicht
1.8 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 1,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 2,90*
€ 3,45
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 2,42*
€ 2,88
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 2,38*
€ 2,83
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,20*
€ 2,62
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 1,76*
€ 2,09
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 1,58*
€ 1,88
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 1,25*
€ 1,49
pro Blister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
V361
ab € 0,61*
Zubehör
Varta
00391 101 111
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.