Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 63459 Koaxialstecker F-Typ 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 63459 Koaxialstecker F-Typ 1 Stück(e)
Goobay 63459 Koaxialstecker F-Typ 1 Stück(e)
Goobay 63459 Koaxialstecker F-Typ 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16304074
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     63459
EAN/GTIN:
     4040849634598
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
F-Kupplung Verbinder
F-Verbinder Stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.9 mm
Höhe
23.1 mm
Merkmale
Verbindungstyp
F-Typ
Anschluss 1
F-Typ
Anschluss 2
F-Typ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.