Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetRam 4GB DDR3 1333MHz Speichermodul 1 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetRam 4GB DDR3 1333MHz Speichermodul 1 x 8 GB
Transcend JetRam 4GB DDR3 1333MHz Speichermodul 1 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15976222
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     JM1333KLH-4G
EAN/GTIN:
     760557824022
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Für Desktop-Computer haben wir unsere JetRam Speichermodule mit DRAM-chips namenhafter Hersteller, die anhand strenger Leistungs- und Stabilitätstests unter extremen Bedingungen ausgewählt wurden, entwickelt. Diese Module bieten eine überzeugende Kombination aus hervorragender Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu einem attraktiven Preis, der ihnen die bevorzugte Speicherwahl von Distributoren und Computerfachhändlern macht. Noch vor der Produktion werden alle Materialien strikten Qualitätsprüfungen unterzogen und werden an verschiedenen Plattformen und Betriebssystemen getestet. Um eine 100%tige Croos-Plattform-Kompatibilität zu gewährleisten, wird jedes Module unter unterschiedlichen Konfigurationen an den gängigen Motherboards und beliebten Softewareprogrammen erprobt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
9
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: 4gb ddr3 ram cl9, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
JM1333KLN-2G
ab € 10,94*
Zubehör
Transcend
JM1333KLU-2G
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.