Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-456181 Herst.-Nr.: 5C07083 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Akkupack-Ladegerät mit microcontrollergesteuerter Ladetechnik und Entlademöglichkeit.
- Unabhängig von Ladezustand, Akku-Kapazität und Größe des Akkupacks wird die Ladung überwacht und ein Überladen der Akkupacks verhindert.
- Impuls-Erhaltungsladung verhindert eine Entladung nach Ladeende.
- Akku-Defekterkennung selektiert defekte Akkupacks.
- Über die Entladetaste können Akkupacks entladen werden, um bei NiCd-Packs den MEMORY-Effekt zu vermeiden.
- Dank primärseitigem Wechselstecksystem (EU, UK, US, AUS) und elektronischem Schaltnetzteil ist dieses Gerät weltweit einsetzbar.
- Inkl. Mehrfachsteckersystem und Umpolkupplung zur Kontaktierung des Akkupacks.
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Sonstige Funktionen | Akku-/Batterietyp | NiCd/NiMH | | Überlastung Schutz | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 30,13* | € 38,12* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 32,72* | € 41,10* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 33,5708* | € 42,3008* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 34,10* | € 42,84* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 35,25* | € 44,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|