Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p FD 3 Flachbandkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p FD 3 Flachbandkabel
e+p FD 3 Flachbandkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15592534
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     FD 3
EAN/GTIN:
     4005298038663
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Kabeldurchführung
  • digitaltauglich
    - hochflexibel
    - extrem flache Ausführung
    - keine Bohrarbeiten
    - wetterfest
    - Gleichspannungsdurchlass
    - Frequenz: 40 – 2.400MHz
    - Dämpfung: 3,0dB typ.
    - Anschlüsse: F-Kupplungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
2
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.2 m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.