Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039U-931923635 Herst.-Nr.: 23635 EAN/GTIN: 4250145110102 |
| |
|
|  |  |
 | Batterie Alkali Baby C Blisterware Hochwertige Energiequelle zum Einsatz in Geräten mit einem hohen Energieverbrauch wie Kameras, Fernbedienungen, Spielzeug, Audiogeräte etc. - hohe Leistungsfähigkeit - extrem hitze- und Kältebeständig - lange Lebensdauer - Lagerfähig bis zu 7 Jahren Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische |  | Abmessungen (BxTxH) | 25.8 x 25.8 x 50 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 54 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 35 °C | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie |  | Batteriegröße(n) | C |  | Akku-/Batterietechnologie | Alkali |  | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V |  | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) |  | Akku-/Batteriekapazität | 6200 mAh |  | Produktfarbe | Blau, Silber | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 50 mm |  | Durchmesser | 25.8 mm |  | Gewicht | 75 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1039 | |  | | 14 |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 1,77* | € 2,59* |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,16* | € 4,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 1039 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,885* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 14 Packungen ( entspricht € 36,26* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1039 |  | Versand: Lager 1039 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* |  | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|