Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-67308 Herst.-Nr.: 23637 EAN/GTIN: 4250145110126 |
| |
|
| | |
| Batterie Alkali Mono D Blisterware Hochwertige Energiequelle zum Einsatz in Geräten mit einem hohen Energieverbrauch wie Kameras, Fernbedienungen, Spielzeug, Audiogeräte etc. - hohe Leistungsfähigkeit - extrem hitze- und Kältebeständig - lange Lebensdauer - Lagerfähig bis zu 7 Jahren Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Zylindrische | | Abmessungen (BxTxH) | 30 x 30 x 60.9 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 54 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 35 °C | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | D | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 14800 mAh | | Produktfarbe | Blau, Silber | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 60.9 mm | | Durchmesser | 30 mm | | Gewicht | 145 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, alkaline 1,5 v batterien lr20, batterie d, batterien d 1,5v |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 4,87* | € 7,26* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,29* | € 15,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|