Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 128GB SDXC Class 10 Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 128GB SDXC Class 10 Klasse 10
Transcend 128GB SDXC Class 10 Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15440744
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GSDXC10
EAN/GTIN:
     760557823902
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Mit Ihrer hohen Speicherkapazität und dem exFAT Dateisystem, das auch Dateien mit mehr als 4GB unterstützt, sind Transcends Ultimate SDXC Class 10-Karten die idealen Produkte für aktuelle High-End SDXC-kompatible digitale Spiegelreflexkameras und HD Camcorder. Dank der hohen Speicherkapazität ermöglichen die SDXC-Karten lange HD Videoaufnahmezeiten und hochauflösende digitale Fotoaufnahmen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Energie
Eingangsspannung
2.7 - 3.6 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.