Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 5e F/UTP Crossover Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 5e F/UTP Crossover Patchkabel
Digitus CAT 5e F/UTP Crossover Patchkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1541424
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1521-050-CO
EAN/GTIN:
     4016032215776
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Übertragungsrate bis zu 100 Mhz
- Innenleiter: Kupfer (Cu)

Die DIGITUS® Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Paketgewicht
157.143 g
Verpackungsvolumen
850 cm³
Sonstige Funktionen
Stecker
4x2x AWG 24
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444210
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26/7
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: kat 5 5meter grau, kat5, kat5 5m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.