Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerpen D1-20 SF/U gekreuzt 1,0m gelb Netzwerkkabel 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerpen D1-20 SF/U gekreuzt 1,0m gelb Netzwerkkabel 1 m
Kerpen D1-20 SF/U gekreuzt 1,0m gelb Netzwerkkabel 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1527766
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     21.08.9112
EAN/GTIN:
     7611990756919
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossover-kabel gelb
crossover kabel
KERPEN D1-20 SF/U konf. gekreuzt, gelb 1,0 m
Nachfolger des Patchkabels Megaline 526SC PVC
Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel (MegaLine 526flex) mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle
Aufbau: Kabeltyp S/UTP (Screened/Unshielded Twisted Pair) Impedanz 100 Ohm
Innenleiter 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt
Aussen- Æ 5,3 mm Richtwert
Farbcode: gr/or, sw/rt, gn/ge, bl/br
Gesamtabschirmung Alu-kaschierte Polyesterfolie und Cu-Geflechtschirm verzinnt
Aussendurchmesser: 5,7 mm Richtwert.
Adern: Litze AWG 26/7
Kontaktbelegung: 8 Adern, gekreuzte Ausführung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Gelb
Weitere Suchbegriffe: crossover-kabel 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.