Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Red, 1m Netzwerkkabel Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Red, 1m Netzwerkkabel Rot
Draka Comteq S/FTP Patch cable Cat6, Red, 1m Netzwerkkabel Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1525602
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     21.05.2011
EAN/GTIN:
     7611990751303
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
* Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Spezialabschirmung für Anwendungen bis 250 MHz.
* Konfektioniert mit geschirmten HiRose TM21 RJ-45 Stecker und Knickschutztülle.
* Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1.
* Impedanz: 100 Ohm.
* Innenleiter: 8 Adern AWG 27/7 Cu-Litze verzinnt.
* Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
8x AWG 27 100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Draka
21.05.2004
ab € 3,40*
Zubehör
Draka
21.05.2104
ab € 14,51*
Zubehör
Draka
21.05.2154
ab € 20,43*
Zubehör
Draka
21.05.2014
ab € 3,87*
Zubehör
Draka
21.05.2204
ab € 26,53*
Zubehör
Draka
21.05.2024
ab € 5,04*
Zubehör
Draka
21.05.2034
ab € 6,31*
Zubehör
Draka
21.05.2054
ab € 8,65*
Zubehör
Draka
21.05.2003
ab € 3,40*
Zubehör
Draka
21.05.2103
ab € 14,51*
Zubehör
Draka
21.05.2153
ab € 20,39*
Zubehör
Draka
21.05.2013
ab € 3,87*
Zubehör
Draka
21.05.2203
ab € 26,47*
Zubehör
Draka
21.05.2023
ab € 5,02*
Zubehör
Draka
21.05.2033
ab € 6,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.