Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Green, 15m Netzwerkkabel Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Green, 15m Netzwerkkabel Grün
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Green, 15m Netzwerkkabel Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1525493
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     21.05.7153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
* Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle.
* Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1.
* Impedanz: 100 Ohm.
* Innenleiter: 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt.
* Gesamtabschirmung: Folie + Geflechtschirm.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
8x AWG 26 100 Ohm PVC
Merkmale
Kabellänge
15 m
Produktfarbe
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dätwyler
21.05.7009
ab € 3,02*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7019
ab € 3,42*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7029
ab € 4,55*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7039
ab € 5,72*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7059
ab € 8,09*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7004
ab € 3,00*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7104
ab € 13,74*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7154
ab € 19,51*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7014
ab € 3,42*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7204
ab € 25,24*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7024
ab € 4,54*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7034
ab € 5,81*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7054
ab € 8,11*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7074
ab € 10,41*
Zubehör
Dätwyler
21.05.7003
ab € 3,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.