Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Yellow, 15m Netzwerkkabel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Yellow, 15m Netzwerkkabel Gelb
Dätwyler Cables S/UTP Patch cable Cat5e, Yellow, 15m Netzwerkkabel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1525423
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     21.05.8152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
* Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle.
* Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1.
* Impedanz: 100 Ohm.
* Innenleiter: 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinnt.
* Gesamtabschirmung: Folie + Geflechtschirm.
* Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
8x AWG 26 100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
15 m
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dätwyler
21.05.8004
ab € 3,04*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8104
ab € 14,36*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8154
ab € 20,47*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8014
ab € 3,45*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8204
ab € 26,37*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8024
ab € 4,65*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8034
ab € 5,95*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8054
ab € 8,36*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8074
ab € 10,70*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8003
ab € 3,03*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8103
ab € 14,33*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8153
ab € 20,46*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8013
ab € 3,44*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8203
ab € 26,45*
Zubehör
Dätwyler
21.05.8023
ab € 4,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.