| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-15019698 Herst.-Nr.: CMX8GX3M1A1600C11 EAN/GTIN: 843591014649 |
| |
|
| | |
| Geschwindigkeit und Stabilität XMS DDR3-Speicher sind eine hervorragende Wahl, wenn es Ihnen nicht um extremes Übertakten geht, Sie aber doch einen schnellen, zuverlässigen DRAM-Speicher benötigen, der Sie auch bei ressourcenintensiven Programmen nicht im Stich lässt. Sorgfältig ausgewählte ICs, genau festgelegte Leiterbahnlängen und ein integrierter Wärmeverteiler garantieren die Performance und Stabilität, die den Namen Corsair verdient haben.
Kompatibel mit den meisten Desktop-PCs XMS DDR3-Speicher sind mit Motherboards kompatibel, die mit Standard-DDR3-DIMM-Speichersockeln ausgerüstet sind. Dazu gehören die meisten aktuell erhältlichen PCs, mit Ausnahme der neueren Systeme für DDR4-Speicher. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 8 GB | | Interner Speichertyp | DDR3 | | Speichertaktfrequenz | 1600 MHz | | Memory Formfaktor | 240-pin DIMM | | CAS Latenz | 11 | | Speicherspannung | 1.5 V | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desktop-PC-Speicher, ddr3 ram 8gb corsair, ddr3 ram 8gb, ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |