Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p FAS 15 Koaxialkabel 1,5 m F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p FAS 15 Koaxialkabel 1,5 m F Weiß
e+p FAS 15 Koaxialkabel 1,5 m F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14983699
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     FAS 15
EAN/GTIN:
     4005298026028
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
  • Kabel doppelt abgeschirmt
    - steckbar
    - ohne Überwurfmutter
    - F-Stecker - F-Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.