Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p FA 202 G Koaxialkabel 2,5 m F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p FA 202 G Koaxialkabel 2,5 m F Weiß
e+p FA 202 G Koaxialkabel 2,5 m F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14978946
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     FA 202 G
EAN/GTIN:
     4005298061852
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Absorber-Anschlusskabel, Schirmungsmaß: > 95dB - mit vergoldeten Kontakten, hochwertiges F-Absorberkabel mit Ferritkernringen an beiden Enden, digitaltauglich, Kabel dreifach abgeschirmt. - F-Stecker schraubbar + F-Stecker schraubbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.