Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 5e U/UTP Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 5e U/UTP Patchkabel
Digitus CAT 5e U/UTP Patchkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1493730
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1511-150
EAN/GTIN:
     4016032212195
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Transparent Blau gefärbter Stecker für eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e (100 MHz)
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE kompatibel

Die DIGITUS® Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e wird durch die blaue Einfärbung der Stecker ermöglicht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Paketgewicht
356.667 g
Verpackungsvolumen
2208 cm³
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444210
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26/7
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.