Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p T 95 Netzwerkkabel Schwarz 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p T 95 Netzwerkkabel Schwarz 6 m
e+p T 95 Netzwerkkabel Schwarz 6 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14926235
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     T 95
EAN/GTIN:
     4005298003494
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 6m
isdn kabel
  • Gehäuse: 8polig - Belegung: 8polig - 1:1 belegt - Western-Stecker 8/8 + Western-Stecker 8/8
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.