|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-14921527 Herst.-Nr.: T 37 EAN/GTIN: 4005298006723 |
| |
|
|  |  |
 | TAE Anschlusskabel, F-Norm - deutsche Norm. Zum Anschluss eines Telefons mit Westernbuchse an TAE-Anschlussdosen F-Norm. Gehäuse 6polig, Belegung 4polig. - TAE-Stecker F-Norm + Western-Stecker 6/4 Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m |  | Anschluss 1 | TAE |  | Anschluss 2 | RJ-12 (6p4c) |  | Produktfarbe | Transparent, Schwarz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Modularkabel RJ-10, TAE Kabel, Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, tae kabel 10m, modularkabel rj-10 |
|  |  |
| |