Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p T 36 Telefonkabel 6 m Transparent, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p T 36 Telefonkabel 6 m Transparent, Schwarz
e+p T 36 Telefonkabel 6 m Transparent, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14921525
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     T 36
EAN/GTIN:
     4005298006716
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel 6m
tae kabel
TAE Anschlusskabel, F-Norm
- deutsche Norm. Zum Anschluss eines Telefons mit Westernbuchse an TAE-Anschlussdosen F-Norm. Gehäuse 6polig, Belegung 4polig.
- TAE-Stecker F-Norm + Western-Stecker 6/4
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
TAE
Anschluss 2
RJ-12 (6p4c)
Produktfarbe
Transparent, Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.