Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p HFT 2 Koaxialkabel 2,5 m coax plug coax jack Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p HFT 2 Koaxialkabel 2,5 m coax plug coax jack Weiß
e+p HFT 2 Koaxialkabel 2,5 m coax plug coax jack Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14861171
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     HFT 2
EAN/GTIN:
     4005298006433
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
für Fernsehen und Rundfunk, 75Ω, DIN 45 325, Kabel doppelt abgeschirmt, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
coax plug
Anschluss 2
coax jack
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.