Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p FK 25 Koaxialkabel 2,5 m F plug coax jack Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p FK 25 Koaxialkabel 2,5 m F plug coax jack Weiß
e+p FK 25 Koaxialkabel 2,5 m F plug coax jack Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14851694
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     FK 25
EAN/GTIN:
     4005298026387
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
Kabel doppelt abgeschirmt, F-Stecker schraubbar F-Stecker + Koax-Kupplung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Anschluss 1
F plug
Anschluss 2
coax jack
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.