| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-14847911 Herst.-Nr.: T 95/3 EAN/GTIN: 4005298005535 |
| |
|
| | |
| Gehäuse: 8polig, Belegung: 8polig. 1:1 belegt Western-Stecker 8/8 + Western-Stecker 8/8 Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Kabeltyp | 8 pin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, ISDN-Kabel, isdn kabel |
| | |
| |