Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory 8GB C3-12800 Speichermodul 2 x 4 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory 8GB C3-12800 Speichermodul 2 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Patriot Memory 8GB C3-12800 Speichermodul 2 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Patriot Memory 8GB C3-12800 Speichermodul 2 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Patriot Memory 8GB C3-12800 Speichermodul 2 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Patriot Memory 8GB C3-12800 Speichermodul 2 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14809872
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PV38G160C9K
EAN/GTIN:
     815530014188
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
13.7 x 122.4 x 177.8 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
CAS Latenz
9
Speicherspannung
1.5 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
7.6 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
77.4 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
157.1 g
Weitere Suchbegriffe: 8gb ddr ram, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.