Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory 16GB (2 x 8GB) PC3-15000 (1866MHz) Kit Speichermodul 2 x 8 GB DDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory 16GB (2 x 8GB) PC3-15000 (1866MHz) Kit Speichermodul 2 x 8 GB DDR3
Patriot Memory 16GB (2 x 8GB) PC3-15000 (1866MHz) Kit Speichermodul 2 x 8 GB DDR3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14797082
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PV316G186C0K
EAN/GTIN:
     815530014263
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Speicherspannung
1.5 V
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
7.6 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
77.4 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.