Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 3,5mm Verlängerungskabel ST / BU 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Value 3,5mm Verlängerungskabel ST / BU 2m
Value 3,5mm Verlängerungskabel ST / BU 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14752203
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.4352
EAN/GTIN:
     7611990199037
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung 2m
klinke verlängerung
  • Stereo Verlängerungskabel mit 3,5mm Klinken Stecker nach 3,5mm Klinken Kupplung
  • Verlängerungskabel für Audio Verbindungen
.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabelfarbe
Schwarz
Länge (mm)
2 mm
Weitere Suchbegriffe: value klinke verlängerung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.4359
ab € 1,27*
Ähnlich
VALUE
11.99.4353
ab € 0,71*
Ähnlich
VALUE
11.99.4355
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.