Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N030-100-STR Drahtverbinder Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N030-100-STR Drahtverbinder Transparent
Tripp Lite N030-100-STR Drahtverbinder Transparent
Tripp Lite N030-100-STR Drahtverbinder Transparent
Tripp Lite N030-100-STR Drahtverbinder Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40203475
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N030-100-STR
EAN/GTIN:
     0037332206060
Suchbegriffe:
Western stecker
Westernstecker
western stecker rj45
western stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Technische Details
Schnittstelle
Cat5e
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332206067
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
61 mm
Verpackungstiefe
50.8 mm
Verpackungshöhe
109.2 mm
Paketgewicht
180 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
139.7 mm
Höhe des Versandkartons
119.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N030-010
ab € 1,87*
Zubehör
Tripp Lite
N030-100
ab € 22,70*
Zubehör
Tripp Lite
N030-100-FL
ab € 15,85*
Zubehör
Tripp Lite
N031-050
ab € 8,81*
Zubehör
Tripp Lite
N230-100
ab € 39,76*
Zubehör
Tripp Lite
N230-100-STR
ab € 30,23*
Zubehör
Tripp Lite
N232-050-FTP
ab € 12,95*
Zubehör
Tripp Lite
N238-025-WH
ab € 56,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.