Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 4GB SDHC CLASS 10 MEMORY CARD SD UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 4GB SDHC CLASS 10 MEMORY CARD SD UHS-I
Integral 4GB SDHC CLASS 10 MEMORY CARD SD UHS-I
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14644757
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INSDH4G10V1
EAN/GTIN:
     5055288418059
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
138 x 93 x 8 mm
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
13 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
4 GB
Flash Card Typ
SD
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
X-Geschwindigkeitsklasse
133
Unterstützte Dateisysteme
FAT32
Energie
Eingangsspannung
2.7 - 3.6 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.