Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik RJ-45 5m Netzwerkkabel Grau Cat5e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik RJ-45 5m Netzwerkkabel Grau Cat5e
EFB Elektronik RJ-45 5m Netzwerkkabel Grau Cat5e
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14644429
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5455.5
EAN/GTIN:
     4049759030148
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
2 x Cat.5e, PVC Folien und Geflecht geschirmt, geschütztes Design,mit Längenaufdruck in der Tülle,
kompakte Maße, hohe Packungsdichte, besseres Handling durch Klinkenschutz, Belegung nach TIA/EIA 568B.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5e
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.0,5
ab € 0,52*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.1
ab € 0,65*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.1,5
ab € 0,77*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.10
ab € 2,88*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.15
ab € 4,12*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.20
ab € 5,43*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.3
ab € 1,16*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.30
ab € 7,74*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.7,5
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.