Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 1.5m Cat6 S/FTP Netzwerkkabel Blau 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 1.5m Cat6 S/FTP Netzwerkkabel Blau 1,5 m
EFB Elektronik 1.5m Cat6 S/FTP Netzwerkkabel Blau 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14514463
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5513.1,5
EAN/GTIN:
     4049759021337
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Metallfolie
Patch-Kabel
  • 2 x -Cat.6 Stecker;
    - Halogenfrei;
    - Nach TIA/EIA 568B belegt.
    Geschütztes Design, kompakte Maße, hohe Packungsdichte, besseres Handling.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Zertifizierung
TIA/EIA
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.