Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 1m Cat6 S/FTP Netzwerkkabel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 1m Cat6 S/FTP Netzwerkkabel Grau
EFB Elektronik 1m Cat6 S/FTP Netzwerkkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14512848
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5510.1
EAN/GTIN:
     4049759000011
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • 2 x -Cat.6 Stecker; - Halogenfrei; - Nach TIA/EIA 568B belegt. Geschütztes Design, kompakte Maße, hohe Packungsdichte, besseres Handling.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Warentarifnummer (HS)
84733080
Zertifizierung
TIA/EIA
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.