Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Verlängerungsrohr für Tischhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Verlängerungsrohr für Tischhalterung
Neomounts Verlängerungsrohr für Tischhalterung
Neomounts Verlängerungsrohr für Tischhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1436279
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-D9POLE
EAN/GTIN:
     8717371441999
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Neomounts Pol, Modell FPMA-D9POLE, ist eine 100 cm Verlängerungsstange. Diese Verlängerungsstange ersetzt die standardmäßig bei Tischhalterungen mitgelieferte Stange. Hiemit erhalten Sie gegenüber der Standardhalterung 60 cm mehr in der Höhenverstellung.

Diese Verlängerungsstange eignet sich auch für Halterungen mit mehreren Bildschirmen. Der Durchmesser dieses Pols ist 3 cm. Die Verlängerungsstange muss zusätzlich zu der Tischhalterung erworben werden. Diese Verlängerungsstange wird ohne Tischklemme geliefert.

Dieses Modell eignet sich für die folgenden Neomounts Tischhalter: FPMA-D910, FPMA-D920, FPMA-D930 (-D, D3, D4, D6), FPMA-D1010, FPMA-D1020 and FPMA-D1030 (-D, D3, D4, D6)
Weitere Informationen:
Technische Details
Ursprungsland
Niederlande
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Breite des Versandkartons
90 mm
Höhe des Versandkartons
90 mm
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
90 mm
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
1000 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,07*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,46*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,13*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,79*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,96*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 73,01*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,01*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.