Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine TAE-F Kabel für DSL-Router, TAE-F Stecker an RJ45 8P2C, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine TAE-F Kabel für DSL-Router, TAE-F Stecker an RJ45 8P2C, 0,5m
InLine TAE-F Kabel für DSL-Router, TAE-F Stecker an RJ45 8P2C, 0,5m
InLine TAE-F Kabel für DSL-Router, TAE-F Stecker an RJ45 8P2C, 0,5m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14119742
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Kabel
tae kabel
TAE-F Anschlusskabel TAE-F Stecker auf RJ45 Stecker, 2-adrig, z. B. geeignet für den Anschluss der FritzBox 7170, 7270 für Komplettanschluss ohne Splitter.
Weitere Informationen:
Technische Details
Verbindungstyp
8P2C
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
TAE-F
Anschluss 2
RJ45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.