Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill 16GB DDR3-2400 Speichermodul 2 x 8 GB 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill 16GB DDR3-2400 Speichermodul 2 x 8 GB 2400 MHz
G.Skill 16GB DDR3-2400 Speichermodul 2 x 8 GB 2400 MHz
G.Skill 16GB DDR3-2400 Speichermodul 2 x 8 GB 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14056753
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F3-2400C10D-16GTX
EAN/GTIN:
     3609740152016
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
desktop-pc-speicher 16 gb
desktop pc speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
10
Speicherspannung
1.65 V
SPD profil
Ja
Speichertyp
PC3-19200
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Höhe
54 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram gskill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.