| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-140504 Herst.-Nr.: S041264 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 495 x 341 x 18 mm | | Gewicht | 1305 g | | Medienanzahl pro Paket | 50 Blätter | | Medienabmessungen (Einzelblatt) | A3+ | | Druckmaterial - Helligkeit | 97% | Merkmale | Mediengewicht | 167 g/m² | | Druckmedien - Stärke | 230 µm | | Undurchsichtigkeit | 94 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Baumwollpapier, Digital Fine Art, Fine Art Paper, Inkjetleinwand, Leinwandpapier, Velourpapier, epson fotopapier a3 matt, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a3 |
| | |
| |