Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 512MB DDR2 Speichermodul 0,5 GB 400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 512MB DDR2 Speichermodul 0,5 GB 400 MHz
Acer 512MB DDR2 Speichermodul 0,5 GB 400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13818176
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.5120B.016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Acer Aspire Acer Power Acer Veriton
Merkmale
Speicherkapazität
0.5 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
400 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Weitere Suchbegriffe: ddr2 ram acer, desktop pc speicher, 512mb ddr2 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.