Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 2GB DDR Speichermodul 333 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 2GB DDR Speichermodul 333 MHz ECC
Acer 2GB DDR Speichermodul 333 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13818112
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.2GB02.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
Serverspeicher
ram ecc registered
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Acer Altos
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR
Speichertaktfrequenz
333 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Weitere Suchbegriffe: ecc ram, serverspeicher ecc, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.