Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 2GB DDR Speichermodul 266 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 2GB DDR Speichermodul 266 MHz ECC
Acer 2GB DDR Speichermodul 266 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13818111
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.2GB02.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
Serverspeicher
ram ecc registered
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Acer Altos
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Interner Speichertyp
DDR
Speichertaktfrequenz
266 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Weitere Suchbegriffe: ecc ram, serverspeicher ecc, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,35*
€ 482,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,96*
€ 480,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,23*
€ 467,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,23*
€ 456,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,86*
€ 422,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.