Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 1GB DDR-333 DIMM Speichermodul 1 x 1 GB 333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 1GB DDR-333 DIMM Speichermodul 1 x 1 GB 333 MHz
Acer 1GB DDR-333 DIMM Speichermodul 1 x 1 GB 333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13814637
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     75.06396.623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
ddr ram 1gb
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
G310, R310
Merkmale
Speicherkapazität
1 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 1 GB
Interner Speichertyp
DDR
Speichertaktfrequenz
333 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.