Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect B-FTP603R Netzwerkkabel Rot 3 m Cat6 F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect B-FTP603R Netzwerkkabel Rot 3 m Cat6 F/UTP (FTP)
Microconnect B-FTP603R Netzwerkkabel Rot 3 m Cat6 F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13700229
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     B-FTP603R
EAN/GTIN:
     5711045260032
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.6 mm
Gewicht
68 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
78 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
27/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.