Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SNK-P0047P Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SNK-P0047P Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Edelstahl
Supermicro SNK-P0047P Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-13571848
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SNK-P0047P
EAN/GTIN:
     672042093816
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Passivkühler
kühlkörper
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
26 mm
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühlkörper/Radiator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 2011 (Socket R)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.